• Anybus Kommunikator
  • Modbus RTU Master - Ethernet/IP Adapter
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC3007 - Anybus Communicator - Modbus RTU Master – EtherNet/IP Adapter

Artikelnummer: 108958
EAN: 4250738138445
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Ethernet/IP
RS-485
RS-232
Modbus RTU

1200 bit/s...128 kBit/s

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
2 x RJ45
Stecker (7-polig)

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC3007 - Anybus Communicator - Modbus RTU Master – EtherNet/IP Adapter
Der Anybus Kommunikator ABC3007 von HMS dient der Integration eines Modbus RTU-basierte Feldgerät in ein Ethernet/IP-Netzwerk mit einer Übertragungsrate von 1.200 bit/s bis 128 kBit/s. Mit dem Protokollkonverter können große Datenmengen übertragen werden und lassen sich mit der Drag & Drop-Weboberfläche einfach konfigurieren. Typische Anwendungen für den Anybus Kommunikator ABC3007 sind u.a. Sensoren, Frequenzumrichter und Industriewaagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0