• Anybus Kommunikator
  • EtherCAT MainDevice auf Modbus-TCP Server
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC3128 - Anybus Communicator - EtherCAT MainDevice - Modbus TCP Server

Artikelnummer: 110327
EAN: 4250738155817
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

EtherCAT
Modbus TCP

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
4 x RJ45
RJ45-Konfigurationsport

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC3128 - Anybus Communicator - EtherCAT MainDevice - Modbus TCP Server
Der Anybus Kommunikator ABC3128 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen EtherCAT-Geräten mit Modbus-TCP-Steuerungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC3128 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozessor und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0