• Anybus Kommunikator
  • Modbus-TCP Server - EtherCAT Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC4016 - Anybus Communicator - Modbus TCP Server – EtherCAT Slave

Artikelnummer: 108967
EAN: 4250738138537
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

EtherCAT
Modbus TCP

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
2 x RJ45

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC4016 - Anybus Communicator - Modbus TCP Server – EtherCAT Slave
Der Anybus Kommunikator ABC4016 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen einem Modbus-TCP- und einem EtherCAT-Netzwerk mit einer Übertragungsrate bis zu 1.500 Byte in beide Richtungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC4016 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozesses und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0