• Signalwandler
  • RS-485/RS-422 auf USB
  • Anzeige: LED-Anzeige
  • Anzahl Geräte: Halbduplex 2 x 32/Vollduplex: 32
  • Inkl. Stecker Mini A und B
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Umgebungstemperatur: 0...70 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen

Signalwandler NOVUS USB-I485 - 8816001039

Artikelnummer: 106498
EAN: 7898427129977
Technische Daten

Signalwandler

USB-Schnittstelle

Windows 10/7/Vista/XP/98/ME/2000/MAC/Linux 2.4.20

70 x 60 x 18 mm

Schraubklemmen

1,5 m

ABS

0 °C

70 °C

RS-422
RS-485
USB

Erweiterte Artikelbeschreibung
Signalwandler NOVUS USB-I485 - 8816001039
Der Signalwandler USB-I485 - 8816001039 von NOVUS wandelt Signale von RS-485- oder RS-422-Industriebussen auf eine USB-Schnittstelle um. Der Schutz vor Spykes oder möglichen Fehlverbindungen im Kommunikationsbus wird durch die galvanische Trennung von 1.500 V DC zwischen dem USB-Port und RS485/RS422 gewährleistet. Die problemlose Konfiguration eines multiseriellen Systems ohne IRQ- oder DMA-Konfiguration ist durch die Verwendung von USB-Hubs möglich, durch die mehrere Module installiert werden können.

Bei Anschluss an einen USB-Port wird der Signalwandller USB-I485 - 8816001039 automatisch erkannt, als nativer COM-Port installiert und ist dadurch mit jeder bestehenden seriellen Kommunikationsanwendung kompatibel. Ein 1,5 m langes Kabel sowie jeweils ein USB Mini A und B-Stecker sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0