Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5e, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26 ..23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 6A, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...24, Geschirmt, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
HMS ABC4011 - Anybus Communicator - EtherNet/IP Adapter – Modbus TCP Server
Der Anybus Kommunikator ABC4011 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen einem Ethernet/IP- und einem Modbus-TCP-Netzwerk mit einer Übertragungsrate bis zu 1.500 Byte in beide Richtungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC4011 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozesses und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.