Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RS8-2100 - 221600
Der unmanaged Ethernet Switch NITE-RS8-2100 - 221600 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Das Aluminiumgehäuse erfüllt die Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C eingesetzt werden.
Der Ethernet-Switch NITE-RS8-2100 - 221600 bietet acht Full Gigabit Ethernet RJ45 Ports mit einer Datenrate von 10/100/1000 Mbit/s und ist auch für PROFINET-Applikationen geeignet. Dank der hohen Isolationsfestigkeit von 2,25 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 50121-3-2/61000-6-2/55024 und Brandschutz nach DIN EN 45545, ist der NITE-RS8-2100 Ethernet Switch voll bahntauglich.
Produkt-Highlights:
- Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
- Kompaktes IP30 Metallgehäuse
- Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
- Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
- 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
- Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
- 2,25 kV DC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
- Industrie- (PROFINET) und bahntauglich DIN EN 60950-1
- 9 kB Jumbo Frames Support