• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Full Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
  • 5 Ports M12 X-kodiert
  • Eingangsspannung: 9-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Gehäuse-Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl
  • M6 Bohrungen für Wandmontage
  • Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm

IP65/IP67 Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XS5-2100 - 421400

Artikelnummer: 106997
EAN: 4260595550694
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

5 x M12

unmanaged

5

Full Gigabit Ethernet

10/100/1000 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

9 V DC

36 V DC

65 mm

135 mm

29,8 mm

Schraubmontage

M12 Steckverbinder

Aluminium vernickelt, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP65/IP67

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T

CE
DIN EN 50155
DIN EN 60950-1

Erweiterte Artikelbeschreibung
IP65/IP67 Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XS5-2100 - 421400
Der ultrakompakte Unmanaged Ethernet Switch NITE-XS5-2100 - 421400 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen sowie in Schienen und Nutzfahrzeugen. Das robuste Aluminium-Gehäuse erfüllt die hohe Schutzart IP65/IP67 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C direkt im Feld eingesetzt werden. Das spart Verkabelungsaufwand und Platz im Schaltschrank.

 

Der Switch NITE-XS5-2100 bietet fünf Full Gigabit Ethernet M12 Ports mit einer Datenrate von 10/100/1000 Mbit/s. Dank der hohen Isolationsfestigkeit von 2,25 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 50121-3-2 und Brandschutz nach DIN EN 45545, ist der NITE-XS5-2100 Ethernet Switch voll bahntauglich und entspricht der DIN EN 50155. So fügt sich der Ethernet Switch nahtlos und transparent in jedes Industrie- und Fahrzeugnetzwerk, auch bei PROFINET Applikationen.

 

    Produkt-Highlights:

  • Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
  • Ultrakompaktes, robustes IP65/67 Metallgehäuse
  • Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
  • Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
  • 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
  • 2, kV DC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
  • Industrie- (PROFINET) und bahntauglich DIN EN 50155
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0