Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Modularer PID-Temperatur- und Prozessregler
  • Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/E/B/N - Pt100-Sensoren - analog
  • Ausgänge: 1 x Relais/1 x Impuls
  • PID-Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM)/Auto tune
  • Rampen- und Halteprofile für bis zu 20 Programme oder 9 Segmente
  • Schnittstellen: USB/Bluetooth
  • Abnehmbarer Kabelanschlussblock
  • Versorgungsspannung: 12...24 V DC
  • Anzeige: LCD (2 x 4-stellig)
  • Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN)
  • Montage: Schalttafeleinbau (Ausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
  • Anschluss: Schraubklemmen

PID-Temperatur- und Prozessregler NOVUS N20K48 - 820K481024

Artikelnummer: 107986
EAN: 7899850613989
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Prozessregelung
Temperaturregelung

LCD-Anzeige (2 x 4-stellig)

Bluetooth
Tasten, USB

PWM-Pulsweitenmodulation

12...24 V DC

1

Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ R
Thermoelement Typ B
analog

2

Relais

Impuls

1/16 DIN

48 mm

48 mm

45,5 x 45,5 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

-20 °C

60 °C

Gehäuse IP30/Front IP65

Bluetooth
USB

CE
FCC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PID-Temperatur- und Prozessregler NOVUS N20K48 - 820K481024
Der PID-Temperatur- und Prozessregler N20K48 - 820K481024 von NOVUS mit leistungsstarkem PID-Algorithmus und USB- und Bluetooth-Schnittstelle ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und kann in Verbindung mit Pt100-Sensoren, Thermoelementen des Typs J, K, T, R, S, E, B und N sowie 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA und 4-20 mA Eingangssignalen betrieben werden. Er verfügt über einen Eingang sowie einen Relais- und einen Impulsausgang, welche als Steuer- oder Alarmausgang konfiguriert werden können. Die kompakte Bauweise des PID-Prozessreglers N20K48 - 820K481024 mit abnehmbarem Kabelanschlussblock ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der PID-Regler wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert. Weitere Ein- und Ausgänge sind mit seperat erhältlichen ClickNGo-Modulen realisierbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0