• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 5 x 0,34 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5x0,34 - 7038893

Artikelnummer: 104008
EAN: 4044777472451
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

5

0,34 mm²

ja

ja

Meterware

300 V

2000 V

schwarz

4,5 mm

5 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-25...80 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5x0,34 - 7038893
Die Sensorleitung 7038893 - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 5 x 0,34 mm² besitzt einen PUR Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34 wird über das Material PP gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0