Modlink MSDD Einbaurahmen (2-fach), Für Wandstärke: 1...5 mm, Schließung: 3 mm Doppelbart, Material: PA/PC, Deckelfarbe: transparent, Schutzart: IP65, Maße (B x H x T): 131 x 127 x 43 mm, Inkl. steckbarem Drehknauf
Modlink MSDD Einbaurahmen (2-fach), Für Wandstärke: 1...5 mm, Schließung: 3 mm Doppelbart, Material: PA/PBT, Deckelfarbe: grau, Schutzart: IP65, Maße (B x H x T): 131 x 127 x 43 mm, Inkl. steckbarem Drehknauf
Modlink MSDD RJ45-Steckverbinder, Buchse/Buchse geschirmt, Übertragungskategorie: CAT 6A, Maße: 13,2 x 15,6 x 34,4 mm, Material Gehäuse: Zink-Druckguss
Modlink MSDD Gehäuse für Serviceschnittstellen (2-fach), 6 x Blindstopfen (M16 x 1,5), Maße (B x H x T): 182 x 180 x 90 mm, Farbe: grau, Material: Kunststoff
Der Modlink MSDD Kombieinsatz 4000-68000-4300000 von Murrelektronik mit Steckdoseneinsatz des Steckertyps C/F wird für Steuerungen, Bedienpulte und am Arbeitsplatz verwendet und in einen Einbaurahmen montiert. Er verfügt über Ausschnitte für eine USB- und eine RJ45-Schnittstelle sowie für einen 2-poligen FI/LS-Schalter. Die Maße des Modlink MSDD Kombieinsatzes 4000-68000-4300000 sind 116 x 88 x 70 mm.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.