• Modlink MSDD RJ45-Steckverbinder
  • Buchse/Buchse geschirmt
  • Übertragungskategorie: CAT 5e
  • Maße: 18,8 x 14,5 x 27,5 mm

RJ45-Steckverbinder Murrelektronik 4000-68000-9040010

Artikelnummer: 107793
EAN: 4048879036931
Technische Daten

RJ45-Buchse

CAT 5e

ja

gerade

IDC-Schnellanschluss

Erweiterte Artikelbeschreibung
RJ45-Steckverbinder Murrelektronik 4000-68000-9040010
Der geschirmte RJ45-Steckverbinder 4000-68000-9040010 von Murrelektronik eignet sich z.B. für den Einsatz in Serviceschnittstellen und verfügt über zwei Buchsen. Dank der IDC-Schnellanschlusstechnik können RJ45-Verbindungsleitungen ohne Spezialwerkzeug in nur einem Arbeitsschritt angeschlossen werden. Der 8-polige RJ45-Steckverbinder 4000-68000-9040010 mit der Übertragungskategorie CAT 5e ist sowohl für starre als auch flexible Kabel geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0