• Modlink MSDD RJ45-Steckverbinder
  • Buchse/Buchse geschirmt
  • Übertragungskategorie: CAT 6A
  • Maße: 13,2 x 15,6 x 34,4 mm
  • Material Gehäuse: Zink-Druckguss

RJ45-Steckverbinder Murrelektronik 4000-68000-9040012

Artikelnummer: 107794
EAN: 4048879600866
Technische Daten

RJ45-Buchse

CAT 6A

ja

gerade

IDC-Schnellanschluss

Erweiterte Artikelbeschreibung
RJ45-Steckverbinder Murrelektronik 4000-68000-9040012
Der geschirmte RJ45-Steckverbinder 4000-68000-9040012 von Murrelektronik eignet sich z.B. für den Einsatz in Serviceschnittstellen und verfügt über zwei Buchsen. Dank der IDC-Schnellanschlusstechnik können RJ45-Verbindungsleitungen ohne Spezialwerkzeug in nur einem Arbeitsschritt angeschlossen werden. Der 8-polige RJ45-Steckverbinder 4000-68000-9040012 mit der Übertragungskategorie CAT 6A ist sowohl für starre als auch flexible Kabel geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0