• Solid-State Koppelrelais
  • Laststrom: 100 A
  • Schaltspannung: 3...32 V DC
  • Spannung max.: 480 V AC
  • Schaltfrequenz: 47...63 Hz
  • Interner Snubber für dv/dt-Schutz
  • Schalten im Nulldurchgang
  • Anzeige: Status-LED
  • Anschluss: Schraubklemmen

Solid-State Koppelrelais NOVUS SSR-48100 - 8824011100

Artikelnummer: 107982
EAN: 7898427120806
Technische Daten

Koppelrelais

LED

32 V DC

100 A

44 mm

58 mm

33 mm

Schraubklemmen

-30 °C

80 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Solid-State Koppelrelais NOVUS SSR-48100 - 8824011100
Das Solid-State Koppelrelais SSR-48100 - 8824011100 von NOVUS dient dem Schalten von ohmschen und induktiven Lasten. Es zeichnet sich besonders durch seine hohe Schaltgeschwindigkeit, dem geringen Schaltstrom, der Geräuscharmut sowie einer langen Lebensdauer aus und ist ideal in Bereichen, in denen es auf Regelgenauigkeit ankommt. Angeschlossen wird das Solid-State Koppelrelais SSR-48100 - 8824011100 über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0