• Solid-State Koppelrelais
  • Laststrom: 60 A
  • Schaltspannung: 3...32 V DC
  • Spannung max.: 480 V AC
  • Schaltfrequenz: 47...63 Hz
  • Interner Snubber für dv/dt-Schutz
  • Schalten im Nulldurchgang
  • Anzeige: Status-LED
  • Anschluss: Schraubklemmen

Solid-State Koppelrelais NOVUS SSR-4860 - 8824011060

Artikelnummer: 106500
EAN: 7898427120752
Technische Daten

Koppelrelais

LED

32 V DC

60 A

44 mm

58 mm

33 mm

Schraubklemmen

-30 °C

80 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Solid-State Koppelrelais NOVUS SSR-4860 - 8824011060
Das Solid-State Koppelrelais SSR-4860 - 8824011060 von NOVUS dient dem Schalten von ohmschen und induktiven Lasten. Es zeichnet sich besonders durch seine hohe Schaltgeschwindigkeit, dem geringen Schaltstrom, der Geräuscharmut sowie eine lange Lebensdauer aus und ist ideal in Bereichen, in denen es auf Regelgenauigkeit ankommt. Angeschlossen wird das Solid-State Koppelrelais SSR-4860 - 8824011060 über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0