• PID-Temperaturregler
  • Funktionen: Temperaturregelung
  • Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren
  • Ausgänge: 1 x Impuls/1 x Relais
  • PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation
  • Versorgungsspannung: 12...24 V DC/24 V AC
  • Einheiten: °C/°F
  • Anzeige: LED 2 x 4-stellig
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 48 x 48 x 35 mm (1/16 DIN)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)

Temperaturregler NOVUS N1030-PR-24V - 8103000102

Artikelnummer: 106465
EAN: 7899850600835
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturregler

Temperaturregelung

LED-Anzeige (2 x 4-stellig)

Tasten

PWM-Pulsweitenmodulation

12...24 V DC/24 V AC

1

Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T

2

Impuls

Relais

1/16 DIN

48 mm

48 mm

46 x 46 mm

35 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

Gehäuse IP30/Front IP65

cRUus
UL
CE
REACH

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturregler NOVUS N1030-PR-24V - 8103000102
Der Temperaturregler N1030-PR-24V - 8103000102 von NOVUS mit leistungsstarkem PID-Algorithmus ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und kann in Verbindung mit Pt100-Sensoren und Thermoelementen des Typs J, K und T betrieben werden. Er verfügt über einen Eingang und jeweils einen Impuls- und Relaisausgang, welche als Steuer- oder Alarmausgang konfiguriert werden können. Des Weiteren bietet der PID-Temperaturregler mehrere Betriebsmodi, die auf einen der Ausgänge umleiten. Die kompakte Bauweise des Temperaturreglers N1030-PR-24V - 8103000102 ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der PID-Temperaturregler wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0