• PID-Temperaturregler
  • Funktionen: Temperaturregelung/ Timer
  • Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren
  • Ausgänge: 1 x Impuls/1 x Relais
  • PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation
  • Versorgungsspannung: 100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz)
  • Einheiten: °C/°F
  • Anzeige: LED 2 x 4-stellig
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 48 x 48 x 35 mm (1/16 DIN)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 46 x 46 mm)

Temperaturregler NOVUS N1030T-PR - 8103090002

Artikelnummer: 106461
EAN: 7899850601139
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturregler

Temperaturregelung
Timer

LED-Anzeige (2 x 4-stellig)

Tasten

PWM-Pulsweitenmodulation

100...240 V AC/48...240 V DC (50/60 Hz)

1

Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T

2

Impuls

Relais

1/16 DIN

48 mm

48 mm

46 x 46 mm

35 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

Gehäuse IP30/Front IP65

cRUus
UL
CE
REACH

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturregler NOVUS N1030T-PR - 8103090002
Der Temperaturregler N1030T-PR - 8103090002 von NOVUS mit leistungsstarkem PID-Algorithmus ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und kann in Verbindung mit Pt100-Sensoren und Thermoelementen des Typs J, K und T betrieben werden. Er verfügt über einen Eingang und jeweils einen Impuls- und Relaisausgang, welche als Steuer-, Alarm- oder Timerausgang konfiguriert werden können. Des Weiteren bietet der PID-Temperaturregler zwei unabhängige Timer und mehrere Betriebsmodi, die auf einen der Ausgänge umleiten. Die kompakte Bauweise des Temperaturreglers N1030T-PR - 8103090002 ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der PID-Temperaturregler wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0