Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Stifteinsatz HARTING 09140014651 - Han USB MOD M SCREW TERMINAL

Artikelnummer: 102296
EAN: 4250738106116
  • Han USB Modul
  • Stifteinsatz
  • USB 2.0
  • Bemessungsspannung: 50 V
  • Bemessungsstrom: 1 A
  • Schraubanschluss
-8 % UVP: 25,75
23,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09140014701 - Han USB MOD F GENDER CHANGER
Han USB Modul, Buchseneinsatz, USB 2.0, Modul für Patchkabel, Bemessungsspannung: 50 V, Bemessungsstrom: 1 A
Artikelnummer: 102295
-9 % UVP: 21,15
19,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stifteinsatz
Han-Modular
USB
Schraubanschluss

Elektrische Daten

50 V
1 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
> 500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stifteinsatz HARTING 09140014651 - Han USB MOD M SCREW TERMINAL
Das Han USB Modul 09140014651 von HARTING ist USB 2.0 spezifiziert. Das Anschluss des Modules erfolgt über über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen