Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Buchseneinsatz HARTING 09140122734 - Han DD 12 MOD-F-QL (AU)

Artikelnummer: 102292
EAN: 4250738106079
  • Han DD
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 12
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
  • Vergoldete Kontakte
-4 % UVP: 30,18
29,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Stifteinsatz HARTING 09140122634 - Han DD 12 MOD-M-QL (AU)
Han DD, Stifteinsatz, Kontakte: 12, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss, Vergoldete Kontakte
Artikelnummer: 102291
-4 % UVP: 26,38
25,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchseneinsatz
Han DD
12
Han-Quick Lock

Elektrische Daten

250 V
10 A

Mechanische Daten

RAL 7032 (kieselgrau)
0,25 mm²
1,5 mm²
> 500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Buchseneinsatz HARTING 09140122734 - Han DD 12 MOD-F-QL (AU)
Der Buchseneinsatz 09140122734 - Han DD 12 MOD-F-QL (AU) von Harting verfügt über 12 vergoldete Kontakte, die maximale Strombelastung liegt bei 10 A. Der Anschluss des Buchseneinsatz 09140122734 - Han DD 12 MOD-F-QL (AU) erfolgt über Han-Quick Lock® bis zu einem Leitungsquerschnitt von 1,5 mm².
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen