• Datenleitung
  • Aderanzahl: 21 x AWG26/7
  • dunkelgrau (ähnlich RAL 7031)
  • Außendurchmesser: 7 mm
  • Außenmantel: PVC
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PVC Datenleitung LAPP UNITRONIC LiYY A 21xAWG26/7 - 0022421

Artikelnummer: 106684
EAN: 4250738124165
Technische Daten

Datenleitung

21 x AWG26/7

Meterware

300 V

1500 V

dunkelgrau (ähnlich RAL 7031)

7 mm

15 x Kabel Ø

4 x Kabel Ø

PVC

-40...80 °C

-5...70 °C

UL
CE
CSA
RU
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PVC Datenleitung LAPP UNITRONIC LiYY A 21xAWG26/7 - 0022421
Die Datenleitung 0022421 - UNITRONIC LiYY A von LAPP mit einer Aderanzahl von 21 x AWG26/7 besitzt einen PVC Außenmantel. Der Außendurchmesser der Datenleitung 0022421 - UNITRONIC LiYY A beträgt 7 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0