IP65/IP67 Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XS41-31100 - 4314100
Der ultrakompakte Unmanaged Ethernet Switch NITE-XS41-31100 - 4314100 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen sowie in Schienen und Nutzfahrzeugen. Das robuste Aluminium-Gehäuse erfüllt die hohe Schutzart IP65/IP67 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C direkt im Feld eingesetzt werden. Das spart Verkabelungsaufwand und Platz im Schaltschrank.
Der Switch NITE-XS41-31100 bietet vier Fast Ethernet M12 Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s und einen Gigabit Ethernet M12 Port mit einer Datenrate von 10/100/1000 Mbit/s. Dank der hohen Isolationsfestigkeit von 1,5 bis 2 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 50121-3-2 und Brandschutz nach DIN EN 45545, ist der NITE-XS41-31100 Ethernet Switch voll bahntauglich und entspricht der DIN EN 50155. So fügt sich der Ethernet Switch nahtlos und transparent in jedes Industrie- und Fahrzeugnetzwerk, auch bei PROFINET Applikationen.
Produkt-Highlights:
- Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
- Ultrakompaktes, robustes IP65/IP67 Metallgehäuse
- Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
- Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
- 10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
- Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
- 1,5...2 kV DC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
- Industrie- (PROFINET) und bahntauglich DIN EN 50155