• AS Blechlocher-Set für Stahlblech
  • Metrisch
  • Stanzform: rund
  • Für Gewinde: M16/20/25/32/40
  • Für Materialstärke bis 3 mm
  • Lieferumfang: 5 x Matrizen/5 x Stempel/1 x Koffer

Blechlocher-Set Rittal AS 4055.480

Artikelnummer: 107967
EAN: 4028177808607
Passendes Zubehör
Technische Daten

Blechlocher-Set

3 mm

rund

Erweiterte Artikelbeschreibung
Blechlocher-Set Rittal AS 4055.480
Das Blechlocher-Set AS 4055.480 von Rittal ist ideal zum Ausstanzen von runden Stahlblech-Ausschnitten. Zur Anwendung erfolgt die Bedienung des Blechlochers mittels eines Schraubenschlüssel oder einer Hydraulikstanze. Um eine einwandfreie Bedienung mit dem Schraubenschlüssel zu gewährleisten, sind die Zugschrauben mit dem Kugellager zu verwenden. Das Spalt-Blechlocher-Set AS 4055.480 beinhaltet fünf Blechlocher mit einem Locherdurchmesser von 16,2, 20,4, 25,4, 32,5 sowie 40,5 mm und ist für M16, M20, M25, M32 bzw. M40 Gewinde geeignet.

Im Set enthalten sind:

  • 5 x Matrizen
  • 5 x Stempel
  • 1 x Koffer

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0