• Panel Server Universal
  • Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)
  • Versorgungsspannung: 110...277 V AC/DC
  • Eingang: 2x Digital
  • Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485
  • Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP
  • Betriebstemperatur: -25 ... 70
  • Anzahl verbundener Geräte max.: 128
  • Montage: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front

Panel Server Universal Schneider Electric PAS600

Artikelnummer: 111224
EAN: 3606481014344
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

2 x RJ45

RS-485

128

110...277 V AC/DC

70,2 x 93 x 72 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20
IP40

CE
UKCA

Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Panel Server Universal Schneider Electric PAS600
Der Panel Server Universal - PAS600 von Schneider Electric ist ein Verbindungsgateway zur Verbindung von Energiemessgeräte z.B. Powertags mit dem integrierten Webserver oder übergeordneten Steuerungen. Er unterstützt die Anbindung von bis zu 128 Messgeräten, sowohl drahtloser IoT-Geräte sowie kabelgebundene Modbus-/RS-485-Geräte. Der PAS600 unterstützt eine Vielzahl gängiger Kommunikationsprotokolle, u.a. Modbus TCP. Betrieben wird er mit einer Betriebsspannung von 110...277 V AC/DC und lässt sich dank seiner aufsteckbaren DIN-Schienen-Norm einfach im Schaltschrank einbauen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0