• Panel Server Advanced
  • Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)
  • Versorgungsspannung: 110...277 V AC/DC
  • Eingang: 2x Digital
  • Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485
  • Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP
  • Betriebstemperatur: -25 ... 70
  • Anzahl verbundener Geräte max.: 128
  • Integrierter Speicher
  • Montage: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front

Panel Server Advanced Schneider Electric PAS800

Artikelnummer: 111226
EAN: 3606481014375
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

2 x RJ45
2 x Digital

RS-485

128

110...277 V AC/DC

70,2 x 93 x 72 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

70 °C

IP20
IP40

CE

Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Panel Server Advanced Schneider Electric PAS800
Der Panel Server Advanced - PAS800 von Schneider Electric ist ein Verbindungsgateway zur Verbindung von Energiemessgeräte z.B. Powertags mit dem integrierten Webserver oder übergeordneten Steuerungen. Er unterstützt die Anbindung von bis zu 128 Messgeräten, sowohl drahtloser IoT-Geräte sowie kabelgebundene Modbus-/RS-485-Geräte. Der PAS800 unterstützt eine Vielzahl gängiger Kommunikationsprotokolle, u.a. Modbus TCP. Betrieben wird er mit einer Betriebsspannung von 110...277 V AC/DC und lässt sich dank seiner aufsteckbaren DIN-Schienen-Norm einfach im Schaltschrank einbauen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0