• Panel Server Entry
  • Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)
  • Versorgungsspannung: 110...277 V AC/DC
  • Schnittstellen: 1x RJ45
  • Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP/HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP
  • Betriebstemperatur: -25 ... 70
  • Anzahl verbundener Geräte max.: 20
  • Montage: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front

Panel Server Entry Schneider Electric PAS400

Artikelnummer: 111223
EAN: 3606481014313
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

1 x RJ45

128

110...277 V AC/DC

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20
IP40

CE
UKCA

Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Panel Server Entry Schneider Electric PAS400
Der Panel Server Entry - PAS400 von Schneider Electric ist ein Verbindungsgateway zur Verbindung von Energiemessgeräte z.B. Powertags mit dem integrierten Webserver oder übergeordneten Steuerungen. Er unterstützt die Anbindung von bis zu 20 Messgeräten, sowohl drahtloser IoT-Geräte sowie kabelgebundene Modbus-/RS-485-Geräte. Der PAS400 unterstützt eine Vielzahl gängiger Kommunikationsprotokolle, u.a. Modbus TCP. Betrieben wird er mit einer Betriebsspannung von 110...277 V AC/DC und lässt sich dank seiner aufsteckbaren DIN-Schienen-Norm einfach im Schaltschrank einbauen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0