• Panel Server Advanced
  • Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Eingang: 2x Digital
  • Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485
  • Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP
  • Betriebstemperatur: -25 ... 70
  • Anzahl verbundener Geräte max.: 128
  • Integrierter Speicher
  • Montage: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front

Panel Server Advanced Schneider Electric PAS800L

Artikelnummer: 111227
EAN: 3606481014351
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

2 x RJ45
2x Digital

RS-485

128

24 V DC

70,2 x 93 x 72 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

CE

Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Panel Server Advanced Schneider Electric PAS800L
Der Panel Server Advanced - PAS800L von Schneider Electric ist ein Verbindungsgateway zur Verbindung von Energiemessgeräte z.B. Powertags mit dem integrierten Webserver oder übergeordneten Steuerungen. Er unterstützt die Anbindung von bis zu 128 Messgeräten, sowohl drahtloser IoT-Geräte sowie kabelgebundene Modbus-/RS-485-Geräte. Der PAS800L unterstützt eine Vielzahl gängiger Kommunikationsprotokolle, u.a. Modbus TCP. Betrieben wird er mit einer Betriebsspannung von 24 V DC und lässt sich dank seiner aufsteckbaren DIN-Schienen-Norm einfach im Schaltschrank einbauen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0