Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor Ø 34 mm
  • Schließer
  • 20...250 V AC/DC
  • Sn = 20 mm [nb]
  • Schutzart: IP65
  • 2 m PVC-Kabel
  • Inkl. Befestigungsschelle

Kapazitiver Sensor ifm electronic KB0025 - KB-2020-ABOA/NI

Artikelnummer: 100142
EAN: 4021179143578
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KB

nicht bündig

20 mm

zylindrisch glatt

Poti

ja

20 V

250 V

AC/DC

1 x Schließer (NO)

250 mA

25 Hz

Ø 34 mm

81 mm

PVC-Kabel

2 m

PBT

PBT

-25 °C

70 °C

für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten

cULus
CCC
CE
UKCA

erhöhte Störfestigkeit

Befestigungsschelle, Schraubendreher, Zylinderschraube, Federscheibe

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KB0025 - KB-2020-ABOA/NI
Der kapazitive Sensor KB0025 - KB-2020-ABOA/NI von ifm electronic mit einem Durchmesser von 34 mm und einer Betriebsspannung von 20…250 V AC/DC hat einen Schließer als Ausgangssignal. Der Schaltabstand ist einstellbar von von 3…20 mm bei nicht bündigem Einbau. Der kapazitive Sensor KB0025 - KB-2020-ABOA/NI verfügt über ein 2 m PVC-Kabel. Aufgrund erhöhter Störfestigkeit und der Schutzart IP65 ist ein Erfassen von metallischen und nichtmetallischen Objekten problemlos möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0