Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Geführte Mikrowelle
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 3/4 A
  • Sondenstäbe: bis 1.600 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Füllstandssensor ifm electronic LR7000

Artikelnummer: 100615
EAN: 4021179149938
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Füllstandsensor

geführte Mikrowelle

abhängig vom Sondenstab

Tasten

wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien

± 7 mm

18 V

30 V

DC

PNP

200 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

-1...16 bar

G 3/4 A

Stecker M12

1.4305 (Edelstahl)

1.4301 (Edelstahl)

0 °C

60 °C

0 °C

80 °C

90 (1h) °C

IP67

IO-Link

cULus
CE
UKCA

4-stellige alphanumerische Anzeige

Erweiterte Artikelbeschreibung
Füllstandssensor ifm electronic LR7000
Der elektronische Füllstandsensor LR7000 von ifm electronic mit Schutzart IP67 arbeitet nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle. Das Gehäuse des Sensors ist um 360° drehbar und die bei Bedarf kürzbare Stablänge beträgt L = 100…1600 mm. Das Gerät verfügt über zwei programmierbare Öffner/Schließer. Der Füllstandsensor LR7000 lässt sich einfach über ein Benutzermenü bedienen und der aktuelle Füllstand wird mittels LED-Display direkt angezeigt. Der Sensor ist für die kontinuierliche Füllstandsüberwachung in nahezu allen Flüssigkeiten geeignet. Daher ist der Füllstandsensor LR7000 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 3/4 A optimal für die Füllstandsüberwachung von wasserbasierten Medien, Kühlschmierstoffen, Reinigungsflüssigkeiten und Ölen im Maschinen- und Anlagenbau. Bei Medien mit Dielektrizitätskonstante 2...20 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich (siehe Zubehör).
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0