ifm electronic
  • Koaxialrohr 1.000 mm für Füllstandsensoren Bauform LR
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Temperaturbereich: 0...90 °C
  • Kürzbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Koaxialrohr ifm electronic E43214

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101953
EAN: 4021179248648
-5 % UVP: 90,60
86,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Koaxialrohr
1000 mm
V2A (1.4305), PP (glasfaserverstärkt), Tesnit
0...90 °C
kürzbar

Klassifizierung

27-27-90-02
27-27-92-02
27-27-92-02
27-27-92-02
90269000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Koaxialrohr ifm electronic E43214
Das Koaxialrohr E43214 von ifm electronic mit G 3/4 Prozessanschluss ist 1.000 mm lang und aus rostfreiem Stahl (V2A). Der Sondenstab hält einer Temperatur von 0...90 °C stand und ist optimal geeignet für Füllstandsensoren der Bauform LR. Bei Medien mit DK-Wert 2...20 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich!
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen