ifm electronic
  • Koaxialrohr 1.400 mm für Füllstandsensoren Bauform LR
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Temperaturbereich: 0...90 °C
  • Kürzbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Koaxialrohr ifm electronic E43216

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 102001
EAN: 4021179248662
-5 % UVP: 126,70
120,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm

Technische Daten
Allgemeine Daten

Koaxialrohr
1400 mm
V2A (1.4305), PP (glasfaserverstärkt), Tesnit
0...90 °C
kürzbar

Klassifizierung

27-27-90-02
27-27-92-02
27-27-92-02
27-27-92-02
90269000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Koaxialrohr ifm electronic E43216
Das Koaxialrohr E43216 von ifm electronic mit G 3/4 Prozessanschluss ist 1.400 mm lang und aus rostfreiem Stahl (V2A). Der Sondenstab hält einer Temperatur von 0...90 °C stand und ist optimal geeignet für Füllstandsensoren der Bauform LR. Bei Medien mit DK-Wert 2...20 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich!
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen