Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Kapazitiv
  • 3 Schaltausgänge (Öffner/Schließer programmierbar)
  • IO-Link
  • PNP/NPN
  • Umgebungstemperatur: -20...80 °C
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 2 m PUR-Kabel (5 x 0,34 mm²)
  • 250 x 28 x 16,7 mm

Elektronischer Füllstandsensor ifm electronic KQ1000

Artikelnummer: 106868
EAN: 4021179315272
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Füllstandsensor

kapazitiv

< 200 mm

Tasten, IO-Link

für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten

± 2 mm

10 V

30 V

DC

PNP/NPN

200 mA

3 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

PUR-Kabel 2 m (5 x 0,34 mm²)

PBT
PC

PBT
PC

-20 °C

80 °C

IP65/IP67

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor ifm electronic KQ1000
Der elektronische Füllstandsensor KQ1000 von ifm electronic arbeitet mit einem kapazitiven Messverfahren und kann Schüttgüter oder Flüssigkeiten berührungslos erfassen. Dank der 20 LEDs wird der Füllstand direkt am Sensor angezeigt. Mit den drei programmierbaren Öffner/Schließer Schaltausgängen können wachsende Anhaftungen erfasst und per IO-Link signalisiert werden. Der Sensor KQ1000 besitzt ein 2 m PUR-Kabel (5 x 0,34 mm²) und das Gehäuse misst 250 x 28 x 16,7 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0