Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1733 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (248 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (657 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
ifm electronic
  • Kapazitiver Sensor M12 x 1
  • Schließer
  • DC PNP
  • Sn = 8 mm [nb]
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -25...70 °C
  • M12-Steckverbindung

Kapazitiver Sensor ifm electronic KF5002 - KFA3080NBPKG/NI/US

Artikelnummer: 100128
EAN: 4021179145695
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Kapazitiver Sensor
KF
nicht bündig
8 mm
zylindrisch mit Gewinde
Poti
ja

Elektrische Daten

10 V
36 V
DC
PNP
1 x Schließer (NO)
100 mA
50 Hz
ja
ja

Mechanische Daten

M12 x 1
60 mm
Stecker M12
PEEK
V4A (1.4404)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP65
für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten

Weitere Informationen

cULus
CE
UKCA
erhöhte Störfestigkeit
2 Befestigungsmuttern

Klassifizierung

85365019

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KF5002 - KFA3080NBPKG/NI/US
Der kapazitive Sensor KF5002 - KFA3080NBPKG/NI/US von ifm electronic mit einem M12 x 1 Metallgewinde und einer Betriebsspannung von 10…36 V DC hat einen Schließer als Ausgangssignal. Der Schaltabstand ist einstellbar von 3…12 mm bei nicht bündigem Einbau. Der kapazitive Sensor KF5002 - KFA3080NBPKG/NI/US verfügt über eine M12-Steckverbindung. Aufgrund erhöhter Störfestigkeit und der Schutzart IP 65 ist ein Erfassen von trockenem Schüttgut und Flüssigkeiten problemlos möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0