• Einschweißadapter für Sensoren SI/SF/TN
  • M18 x 1,5 - Ø 23 mm
  • Kunststoff (PE-100)
  • Druckfestigkeit: 10 bar

Einschweißadapter ifm electronic E40138

Artikelnummer: 101999
EAN: 4021179056649
Technische Daten

Einschweißadapter

10 bar

M18 x 1,5 - Ø 23 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einschweißadapter ifm electronic E40138
Der Kunststoff-Einschweißadapter E40138 von ifm electronic aus PE-100 mit der Druckfestigkeit von 10 bar ist der geeignete M18 x 1,5 A - Ø 23 mm Adapter für den Einbau in PE Rohre für die Bauform SI/SF/TN.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0