Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Luftstromwächter
  • Relaiskontakt: Schließer
  • Gasförmige Medien
  • Einstellbereich: 100...1.000 cm/s
  • Elektrische Ausführung: 24 V DC
  • 2 m PUR/PVC-Anschlussleitung
  • Inkl. Befestigungsschelle

Luftstromwächter ifm electronic SL5101

Artikelnummer: 100597
EAN: 4021179212663
Passendes Zubehör
Technische Daten

Luftstromwächter

100...1.000 cm/s

100...400 cm/s

zylindrische Bauform

3...60 s

Potentiometer

gasförmige Medien

18 V

30 V

DC

Relais

3 A

1 x Schließer (NO)

1 bar

Ø 23 mm

PVC/PUR-Kabel

2 m

PBT, Titan

PBT

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

5 K/min

IP65

CE
UKCA

Befestigungsschelle im Lieferumfang

Erweiterte Artikelbeschreibung
Luftstromwächter ifm electronic SL5101
Der Luftstromwächter SL5101 von ifm electronic sorgt für die optimale Luftmenge, dank einfacher Einstellung über Potentiometer in einem Bereich von 100...1.000 cm/s. Die Eintauchtiefe in den Lüftungskanal kann flexibel über die mitgelieferte Befestigungsschelle variiert werden. Titan Sensorflächen ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb, auch bei aggressiver Luft, bei einer Mediumtemperatur von -10...50 °C. Der Luftstromwächter SL5101 ist in elektrischer Ausführung 24 V DC mit 2 m PUR/PVC-Anschlussleitung erhältlich. Typischerweise wird der Luftstromwächter für die Luftstromüberwachung in Belüftungsanlagen bzw. Absaugungen genutzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0