Strömungswächter ifm electronic SI5010
Artikelnummer: 100590
EAN: 4021179212526
- Strömungswächter
- Öffner/Schließer programmierbar
- DC PNP
- Flüssige und gasförmige Medien
- Einstellbereich: 3...300/200....3000 cm/s
- Ansprechzeit: 1...2 s
- Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
- Druckfestigkeit: 300 bar
- M12-Steckverbindung
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungswächter ifm electronic SI5010
Der Strömungssensor SI5010 von ifm electronic misst sowohl flüssige (3...300 cm/s) als auch gasförmige (200...3000 cm/s) Medien bei einer Druckfestigkeit von 300 bar. Auf Grund des variablen Prozessanschlusses (Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter) lässt sich der Strömungssensor SI5010 einfach in die Applikation integrieren. Die hohe Schutzart IP67 ermöglicht eine sichere Strömungsüberwachung zum Beispiel in Kühlkreisläufen an Werkzeugmaschinen.Ersatzartikel zu SI1010. Bild: SI5000
Kundenbewertungen