Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungswächter
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Flüssige und gasförmige Medien
  • Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • Druckfestigkeit: 30 bar
  • M12-Steckverbindung

Strömungswächter ifm electronic SI5000

Artikelnummer: 100589
EAN: 4021179212458
Passendes Zubehör
Technische Daten

Strömungswächter

3...300 cm/s

200...3.000 cm/s

3...100 cm/s

200...800 cm/s

Kompaktbauform für Adapter

1...10 s

Tasten

flüssige und gasförmige Medien

19 V

36 V

DC

PNP

250

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

30 bar

Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter

abhängig vom Prozessadapter

Stecker M12

FKM (Viton)
V4A (1.4404)

EPDM
V4A (1.4404)
V2A (1.4301)
PC
PBT-GF

-25 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

300 K/min

IP67

cULus
CE
UKCA

*) 1 Umdrehung entspricht ca. 2l/min

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungswächter ifm electronic SI5000
Der Strömungswächter SI5000 von ifm electronic mit einem programmierbaren Ausgang als Öffner oder Schließer misst flüssige sowie gasförmige Medien in einem Einstellbreich von 3…300/200…3.000 cm/s bei einer Druckfestigkeit bis 30 bar. Auf Grund des variablen Prozessanschlusses (Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter) lässt sich der Strömungswächter SI5000 einfach in die Applikation integrieren. Mit Hilfe der üblichen M12-Steckverbindung lässt sich der Strömungswächter SI5000 verlässlich an die Auswerteeinheit anschließen.

 

Ersatzartikel zu SI1000. Achtung Druckfestigkeit beachten: SI5000 nur bis 30 bar!
Kundenbewertungen
Bewertungen 5
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0