• Anybus Wireless Bolt
  • Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz)
  • Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP
  • Max. Reichweite: 100 m
  • Schutzart: Haube IP67/Basis IP21
  • Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm
  • Anschluss: Inklusive Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)

HMS AWB2000 - Anybus Wireless Bolt™ WLAN

Artikelnummer: 103798
EAN: 4250738111813
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wireless Bolt

100 m

integriert

WLAN 802.11

PAN (PANU & NAP)

Ethernet

über Interne Webseiten
Senden von AT-Befehlen
Nutzen von Easy Config Modi

9 V DC

30 V DC

M50-Schraube/Mutter (Ø Loch: 50,5 mm)

Push-in

PBT glasfaserverstärkt; PC-ABS

-40 °C

65 °C

IP21

UL
ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB2000 - Anybus Wireless Bolt™ WLAN
Mit dem Anybus Wireless Bolt - AWB2000 von HMS können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem Wireless Netzwerk verbinden. Der Wireless Bolt kann direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert werden und ermöglicht den Maschinenzugriff via Bluetooth® oder WLAN (WiFi). So können Sie Ihre Maschine per Funk konfigurieren oder bedienen, in dem Sie zum Beispiel auf die internen Webseiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen. Die maximale Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu 100 m.

 

Mit dem Wireless Bolt lässt sich das Konzept "Bring Your Own Device" (BYOD) realisieren und auf teure, fest installierte HMIs verzichten. Da der Anybus Wireless Bolt AWB2000 Kommunikationsprozessor, integrierte Antenne und Anschluss in einer Einheit vereint ist die Montage denkbar einfach und schnell.

 

Der Anybus Wireless Bolt wird per Ethernetkabel mit der Maschinensteuerung verbunden und unterstützt neben den Industrial-Ethernet-Protokollen BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP und Modbus-TCP auch die Protokolle TCP/IP und UDP.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0