• PoE Injector
  • Eingangsspannung: 100...240 V AC
  • Ausgangsspannung: 56 V
  • Schutzart: IP21
  • Montage: Wandmontage mit Schrauben
  • Anschluss: Universalstecker
  • Schnittstellen: 1 x RJ45 Ethernet-Port-Eingänge/1 x RJ45 Ethernet-Ports mit P.S.E. Ausgang
  • Maße (B x H x T): 75 x 125 x 38 mm

HMS AWB4005 - Anybus PoE Injector 100-240 VAC

Artikelnummer: 106989
EAN: 4053199543045
Passendes Zubehör
Technische Daten

POE Injector

2 x RJ45

100...240 V AC

125 x 75 x 38 mm

Wandmontage

Universalstecker

Kunststoff

-25 °C

60 °C

IP21

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB4005 - Anybus PoE Injector 100-240 VAC
Der Anybus AWB4005 - PoE Injector 100-240 VAC von HMS ermöglicht die Stromversorgung per Ethernet-Kabel von Anybus-Produkten, z.B. eines WLAN Access Points oder eines BOLT. Dadurch wird ein zusätzliches Netzteil überflüssig.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0