• Wireless Cable Kit
  • Reichweite: 400 m
  • Antennen: 3 interne Antennen
  • Gehäusematerial: PC/ABS
  • Schutzart: IP65
  • Montage: 2 Schrauben (Ø 4 mm)
  • Anschlüsse: 1 x M12 4-pin D-kodiert/1 x M12 5-pin A-kodiert
  • Schnittstellen: Ethernet/WLAN/Bluetooth
  • Lieferumfang: 2 x Anybus Wireless Bridge II mit integrierter Antenne; 2 x Ethernetkabel 2 m
  • M12 + offenes Kabelende; 2 x ”Click Mount” RJ45 Ethernet-Anschlüsse; 2 x Versorgungskabel 2 m
  • M12 + offenes Kabelende

HMS AWB3003 - Anybus Wireless Cable Kit

Artikelnummer: 106991
EAN: 4053199958511
Technische Daten

Wireless Bridge

400 m

integriert

WLAN 802.11

PAN (PANU & NAP)

über Interne Webseiten
Senden von AT-Befehlen
Nutzen von Easy Config Modi

30 V DC

9 V DC

Schraubmontage (Ø 4 mm)

PC-ABS

-30 °C

65 °C

IP65

UL
ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB3003 - Anybus Wireless Cable Kit
Das Anybus AWB3003 - Wireless Cable Kit von HMS besteht aus zwei Anybus Wireless Bridges II mit integrierter Antenne und einer Reichweite von 400 m, zwei Ethernetkabeln (2 m, M12), zwei "Click Mount" RJ45 Ethernet-Anschlüssen und zwei Versorgungskabeln (2 m, M12). Das Ethernetkabel kann über den RJ45-Stecker angeschlossen werden. Mit demSAWB3003 - Wireless Cable Kit kann auch an schwer zugänglichen Orten eine zuverlässige drahtlos Verbindung umgesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0