• Wireless BOLT IoT
  • Protokolle: TCP/UDP
  • 4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G GPRS/EDGE
  • Schnittstellen: RJ45
  • Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21
  • Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anschluss: Schraubklemmen

HMS AWB1000 - Anybus Wireless BOLT IoT

Artikelnummer: 106994
EAN: 4250738125483
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wireless Bolt

integriert

4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G EDGE/GPRS

Ethernet

11 V DC

33 V DC

M50-Schraube/Mutter (Ø Loch: 50,5 mm)

Schraubklemmen

PBT glasfaserverstärkt; PC-ABS

-40 °C

65 °C

IP21

RJ45

UL
ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB1000 - Anybus Wireless BOLT IoT
Mit dem Anybus AWB1000 - Wireless BOLT IoT von HMS können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem Wireless Netzwerk verbinden. Der Wireless Bolt kann direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert werden und ermöglicht den Maschinenzugriff. So können Sie Ihre Maschine per Funk konfigurieren oder bedienen, in dem Sie zum Beispiel auf die internen Webseiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen.

 

Da der Anybus Wireless Bolt AWB1000 Kommunikationsprozessor, integrierte Antenne und Anschluss in einer Einheit vereint ist die Montage denkbar einfach und schnell. Der Anybus Wireless Bolt wird per Ethernetkabel mit der Maschinensteuerung verbunden und unterstützt die Protokolle TCP und UDP.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0