Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Frequenzmessumformer
  • Erfassung von NAMUR-
  • NPN- oder PNP-Sensoren
  • Frequenzmessbereiche: 0,1 Hz…120 kHz; 0,1 Hz…1 kHz; 0,1 Hz…20 kHz
  • Kalibrierte Messbereichsumschaltung
  • Einstellung: Software oder DIP-Schalter
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Prüfspannung: 2,5 kV
  • Anschluss: Push-in
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Frequenzmessumformer WAGO 857-500

Artikelnummer: 104653
EAN: 4066966279931
Passendes Zubehör
Technische Daten

Messumformer

DIP-Schalter, Konfiguration über Software

24 V DC

AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min

0,1 Hz...120 kHz

Frequenz

Strom, Spannung

0-20 mA

0-10 V

6 mm

97,8 mm

94 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

70 °C

IP20

DIN EN 61000-6-2/EN 61000-6-4/EN 61140

UL
CE

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzmessumformer WAGO 857-500
Der Frequenzmessumformer 857-500 von WAGO erfasst NAMUR-, NPN- oder PNP-Sensoren mit Signalen im Frequenzbereich von 0,1 Hz…120 kHz und wandelt die Frequenz mittels sicherer 3-Wege-Trennung in ein analoges Signal (Strom/Spannung) um.

Der Messumformer bietet eine kalibrierte Messbereichsumschaltung und wird mittels Software oder DIP-Schalter eingestellt. Der Anschluss des Frequenzmessumformers 857-500 mit einer Prüfspannung von 2,5 kV erfolgt über einen Push-in-Anschluss und die Montage auf einer Tragschiene DIN 35.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0