Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Temperaturmessumformer
  • Erfassung von Pt-Sensoren (2-/3-/4-Leiter) und Widerstände bis 4,5 kOhm
  • Ausgangssignal Strom: 0-10 mA; 2-10 mA; 0-20 mA; 4-20 mA
  • Ausgangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V
  • Kalibrierte Messbereichsumschaltung
  • Erkennung: Drahtbruch/Kurzschluss des Sensors; Messbereichsüber- und -unterschreitung
  • Zuschaltbares Clipping
  • Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte
  • Einstellung: DIP-Schalter
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Prüfspannung: 2,5 kV
  • Anschluss: Push-in
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Temperaturmessumformer WAGO 857-800

Artikelnummer: 104665
EAN: 4045454470128
Passendes Zubehör
Technische Daten

Messumformer

DIP-Schalter

24 V DC

AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min

Pt-Sensoren/Widerstand

Strom, Spannung

0-20 mA

0-10 V

6 mm

97,8 mm

94 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

70 °C

IP20

DIN EN 61000-6-2/EN 61000-6-4/EN 61140

UL
CE

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturmessumformer WAGO 857-800
Der Temperaturmessumformer 857-800 von WAGO erfasst Pt100-, Pt200-, Pt500- und Pt1000-Sensoren und Widerstände bis 4,5 kOhm und wandelt das Eingangssignal mittels sicherer 3-Wege-Trennung in ein analoges Signal (Strom/Spannung) um. Es können 2-, 3- und 4-Leiter- Sensoren angeschlossen werden.

Der Messumformer bietet eine Erkennung von Drahtbruch und Kurzschluss des Sensors sowie einer Messbereichsüber- und -unterschreitung, eine kalibrierte Messbereichsumschaltung und wird mittels DIP-Schalter eingestellt. Der Anschluss des Temperaturmessumformers 857-800 mit einer Prüfspannung von 2,5 kV erfolgt über einen Push-in-Anschluss und die Montage auf einer Tragschiene DIN 35.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0