Elektronischer Drucksensor WIKA A-1200 - 14323927
Der elektronische Druckschalter Typ A-1200 - 14323927 von WIKA ist über den IO-Link flexibel programmierbar und in Maschinen einsetzbar. Über die integrierte Diagnosefunktionen, die den Gerätezustand überwachen, werden Messergebnisse dauerhaft sichergestellt. Schockbelastungen von bis zu 1.000 g werden durch den 4-poligen M12x1 Stecker standgehalten. Durch das Signal der 360°-LED-Statusanzeige (grün=OK, gelb=kritischer Zustand, rot=Fehler) werden Fehler angezeigt und ermöglichen dadurch eine schnelle Fehlerbehebung. Um Verwechslungen bei einer Wartung zu vermeiden, wird der elektronische Druckschalter Typ A-1200 - 14323927 anhand einer Blink-Funktion via IO-Link lokalisiert.
Parametrierservice
Unter "Passendes Zubehör" steht Ihnen der Service mit optionalen Parametriermöglichkeiten zur Verfügung.
Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch unter 00800 24 2011 24 oder per E-Mail info@automation24.com an uns.
Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Service haben, beraten wir Sie gerne.