• Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Transmitter: T15 programmierbar
  • Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Schutzrohr: Gerade
  • Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm
  • Einbaulänge: 160 mm
  • Halslänge: 130 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65

Temperatursensor WIKA TR10-C - 14413401

Artikelnummer: 107538
EAN: 4250738127784
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatursensor

-30 °C

300 °C

Pt100, Klasse A

Konfiguration über Software

8 V

35 V

DC

analog

4-20 mA

ja

G 1/2 B

160 mm

6 mm

Schraubklemmen

Edelstahl (1.4571/316TI)

Aluminium

-40 °C

85 °C

IP65

für Gase oder Flüssigkeiten

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatursensor WIKA TR10-C - 14413401
Der Pt100 Temperatursensor TR10-C - 14413401 von WIKA ist mit einem mehrteiligen Schutzrohr aus CrNi-Stahl 1.4571 verbaut und wird mittels einer fest verschweißten Verschraubung direkt an den Prozess angeschlossen. Die Einbaulänge beträgt 160 mm. Der Messeinsatz ist auswechselbar und kann bei laufender Anlage ohne Demontage des kompletten Fühlers ausgebaut werden. Der Pt100 Temperatursensor TR10-C - 14413401 ist mit digitalem Kopf-Transmitter T15 ausgestattet und misst von -30 bis 300 °C mit Genauigkeitsklasse A nach EN 60751. Der Transmitter T15 lässt sich über die Programmiereinheit PU-548 (als Zubehör separat erhältlich) einfach und schnell parametrieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0