• Programmiereinheit für Temperaturtransmitter und Widerstandsthermometer
  • Schnittstellen: USB
  • Mit Schnellkontakt magWIK

Programmiereinheit WIKA PU-548 - 14231581

Artikelnummer: 107549
EAN: 4250738127883
Passendes Zubehör
Technische Daten

5 V DC via USB-Port

50 °C

5 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Programmiereinheit WIKA PU-548 - 14231581
Die Programmiereinheit PU-548 - 14231581 von WIKA dient der Konfiguration von digitalen Temperaturtransmittern und Kompaktthermometern mit integriertem Transmitter von WIKA. Die Spannung wird ausschließlich über die USB-Schnittstelle versorgt. Benutzt wird die Programmiereinheit gemeinsam mit der Konfigurationssoftware WIKAsoft-TT. Der mitgelieferte Schnellkontakt magWIK ermöglicht die Kontaktierung der Klemmen von dem Temperaturkopftransmitter.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0