• IoT-Gateway
  • Schnittstellen: 5 x RJ45 (3 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 2.0
  • Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz
  • Speicher: 32 GB
  • 1 digitaler Ein-/Ausgang
  • Antennenanschluss: 3 x SMA
  • Integrierten GPS
  • Touchscreen
  • Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 12...24 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN-Rail 35

IoT-Gateway IXON SecureEdge - 4G/LTE IX5005

Artikelnummer: 112637
EAN: 4250738183612
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

LAN

LTE

IoT-Gateway

32 GB

ARM Quad‑core 1800 MHz

USB 2.0
5 x RJ45 (3 x LAN / 1 x WAN / 1 x OT/LAN)

12 V DC

24 V DC

112 x 101 x 31 mm

Tragschiene DIN 35

-25 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
IoT-Gateway IXON SecureEdge - 4G/LTE IX5005
Der IXON IX5005 dient der Optimierung von Produktionsabläufen und Verringerung von ungeplanten Ausfallzeiten. Das IoT-Gateway ermöglicht einen sicheren Fernzugriff mittels verschlüsselten VPN-Tunnel und integrierter Firewall. Gleichzeitig sendet via Ethernet Prozesswerte von z.B. PLC, HMI, Robotern oder Sensoren zentral in die Cloud und ermöglicht so übersichtliche Prozesseinblicke, Datenanalysen sowie schnelle Zugriffe im Bedarfsfall. Der IXON IX5005 verfügt über einen ARM Quad-core 1800 MHz-Prozessor und 32 GB Speicherkapazität. Für die Verbindung Ihrer Applikation stehen drei RJ45-LAN-Ports, ein RJ45-WAN-Port sowie ein zusätzlicher OT/LAN-Port zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der IXON IX5005 über eine USB-2.0-Schnittstelle (Typ-C) sowie einen digital konfigurierbaren Ein-/Ausgang. Eine Statusanzeige erfolgt über ein integriertes 0,96 TFT-Monochrome sowie LED-Indikatoren. Ein Reset-Button ist vorhanden. Das Gerät besitzt die Schutzart IP20 und wird mit 12…24 V DC betrieben. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN-Rail.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0