Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2148 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (21 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (787 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Industrie-Mobilfunkrouter
  • Schnittstellen: 4 x RJ45 Gigabit Ethernet/1 x RS485/4 x DI/O/1 x DI
  • Mobilfunk: 4G LTE mit Dual-SIM
  • Prozessor: 64-bit ARM Cortex-A53 (Dual Core)
  • Speicher: 8 GB
  • Schutzart: IP30
  • Betriebsspannung: 10...30 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

    *Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten. Ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.

Industrie-Mobilfunkrouter INSYS icom MOROS.neo-E.4G - 10026219

Artikelnummer: 112728
EAN: 4022892001718
Passendes Zubehör
Technische Daten

LAN

LTE

IoT-Gateway

8 GB

64-bit ARM Cortex-A53 Dual Core

4 x RJ45
RS-485
RS-232
Mobilfunk

9 V DC

28 V DC

113 x 45 x 94 mm mm

Tragschiene DIN 35

6-polige Push-In-Steckklemme

-30 °C

75 °C

IP30

Erweiterte Artikelbeschreibung
Industrie-Mobilfunkrouter INSYS icom MOROS.neo-E.4G - 10026219
Der Industrie-Mobilfunkrouter MOROS.neo-E.4G - 10026219 von INSYS icom dient der sicheren Anbindung von Maschinen und Anlagen an das Internet. Dank integrierter VPN- und Firewall-Funktionen können Anlagen aus der Ferne überwacht, gewartet und gesteuert werden. Typische Einsatzbereiche sind die Fernwartung im Maschinenbau, die Anbindung entfernter Infrastrukturen sowie IoT- und Monitoring-Anwendungen.

Der MOROS.neo-E.4G - 10026219 verfügt über 4 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen (RJ45), eine RS485-Schnittstelle, 4 digitale Ein-/Ausgänge sowie einen zusätzlichen digitalen Eingang. Für die mobile Datenkommunikation ist ein 4G-LTE-Modem mit Dual-SIM-Funktion integriert. Das Gerät besitzt die Schutzart IP30, wird mit 10...30 V DC betrieben und kann auf einer Tragschiene DIN35 oder per Wandmontage installiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0