Edge-Gateway IXON SecureEdge Pro - 4G/LTE IX6005
Der IXON IX6005 dient der Optimierung von Produktionsabläufen und Verringerung von ungeplanten Ausfallzeiten. Das Edge-Gateway ermöglicht einen sicheren Fernzugriff mittels verschlüsselten VPN-Tunnel und integrierter Firewall. Gleichzeitig ermöglicht es die lokale Datenverarbeitung mittels Docker-Apps, welche entweder über den IXON-Marketplace installiert oder selbst geschrieben werden können. Der IXON IX6005 verfügt über einen ARM Quad-core 1800 MHz-Prozessor und 32 GB Speicherkapazität. Für die Verbindung Ihrer Applikation stehen vier RJ45-LAN-Ports, ein RJ45-WAN-Port sowie ein zusätzlicher OT/LAN-Port zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der IXON IX6005 über eine USB-3.0-Schnittstelle (Typ-C) sowie einen digital konfigurierbaren Ein-/Ausgang. Eine Statusanzeige erfolgt über ein integriertes 1,54 TFT-Farb-Touchdisplay sowie LED-Indikatoren. Ein Reset-Button ist vorhanden. Das Gerät besitzt die Schutzart IP20 und wird mit 12…24 V DC betrieben. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN-Rail.