• Elektronischer Druckschalter mit IO-Link
  • LED-Statusanzeige
  • Messbereich: 0...250 bar
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • Schaltausgang: PNP
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung (4-polig)

Elektronischer Drucksensor WIKA A-1200 - 46967539

Artikelnummer: 108517
EAN: 4250738135024
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Druckschalter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

250 bar

< ± 1,0 %

-1000 mbar

IO-Link

10...32 V DC

1

PNP

ja

ja

250 bar

G 1/4

Stecker M12 (4-polig)

Edelstahl (1.4404/316L)

Edelstahl (1.4404/316L)

NBR

-30 °C

85 °C

-30 °C

100 °C

IP65
IP67

IO-Link

IO-Link

cULus
UL
CE
EAC

LED-Statusanzeige

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor WIKA A-1200 - 46967539
Der elektronische Druckschalter Typ A-1200 - 46967539 von WIKA ist über den IO-Link flexibel programmierbar und in Maschinen einsetzbar. Über die integrierte Diagnosefunktionen, die den Gerätezustand überwachen, werden Messergebnisse dauerhaft sichergestellt. Schockbelastungen von bis zu 1.000 g werden durch den 4-poligen M12x1 Stecker standgehalten. Durch das Signal der 360°-LED-Statusanzeige (grün=OK, gelb=kritischer Zustand, rot=Fehler) werden Fehler angezeigt und ermöglichen dadurch eine schnelle Fehlerbehebung. Um Verwechslungen bei einer Wartung zu vermeiden, wird der elektronische Druckschalter Typ A-1200 - 46967539 anhand einer Blink-Funktion via IO-Link lokalisiert.

Parametrierservice

Unter "Passendes Zubehör" steht Ihnen der Service mit optionalen Parametrier­möglichkeiten zur Verfügung.

Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch unter 00800 24 2011 24 oder per E-Mail info@automation24.com an uns.

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Service haben, beraten wir Sie gerne.

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0