• Feuchtesensor
  • Analoge Ausgänge: 2x 0...10 V/4-20 mA (konfigurierbar)
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -10...65 °C
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schnittstellen: USB
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm
  • Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat
  • Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP40

Feuchtesensor NOVUS RHT XS - 8803556410

Artikelnummer: 110591
EAN: 7899850615679
Technische Daten

Messumformer

kapazitiv

13,5 mm

0...100 % r.F.

-40...65 °C

12...30 V DC

ABS
PC

Gehäuse IP65/Sonde IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Feuchtesensor NOVUS RHT XS - 8803556410
Der Feuchtesensor RHT XS - 8803556410 von NOVUS ist ein Messumformer für die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Er misst in den Bereichen 0...100% r. F. bei Feuchte und -10...65 °C bei der Temperatur und verfügt über eine USB-Schnittstelle. Die Spannungsversorgung beträgt 12...30 V DC. Das Gehäuse des RHT XS - 8803556410 mit der Schutzart IP65 ist aus ABS und Polycarbonat. Der Fühler ist über ein 3m langes Kabel mit der Gerät verbunden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0