Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • CO2-Raumsensor
  • 24 voreingestellte Bereiche wählbar
  • Messbereich CO2: 0…2.000 ppm
  • Messbereich Feuchte: 0…100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: 0...50 °C
  • NDIR-Sensor mit Autokalibration durch DualBeam-Verfahren
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Spannungsversorgung: 12 (20)...34 V AC/DC (Relais)
  • Ausgangssignal: 0-10 V
  • Analogausgang Last: 10…100 kOhm
  • 3-Leiter
  • Gehäusematerial: ABS
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße Gehäuse: 87,5 x 87,5 x 30 mm
  • Schutzart: IP30
  • Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²)

CO2-Raumsensor TiTEC RACO2/T/F-U

Artikelnummer: 105550
EAN: 4250738116412
Technische Daten

Raumsensor

kapazitiv

0...100 % r.F.

0...50 °C

0...2000 ppm

12 (20)...34 V AC/DC

0-10 V

87,5 x 87,5 x 30 mm

Schraubklemmen

ABS

0 °C

50 °C

IP30

Gebäudetechnik

CE

keine

Erweiterte Artikelbeschreibung
CO2-Raumsensor TiTEC RACO2/T/F-U
Der CO2-Raumsensor RACO2/T/F-U von TiTEC dient der zuverlässigen Erfassung von CO2-Konzentrationen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Wohn- und Bürogebäuden. Der CO2-Raumfühler misst über einen NDIR-Sensor mit Autokalibration die CO2-Konzentration in den Bereichen von 0…2.000 ppm. Der Messbereich von Luftfeuchtigkeit und Temperatur liegt bei 0…100 % r. F. bzw. 0...50 °C. Das langlebige ABS-Gehäuse mit der Schutzart IP30 misst 87,5 x 87,5 x 30 mm. Angeschlossen wird der Raumfühler RACO2/T/F-U mit einem Ausgangssignal von 0-10 V mittels Schraubklemmen (1,5 mm²).

Herstellerhinweis: Der Sensor ist für normale Umgebungsbedingungen ausgelegt (Raumluft) - aggressive Gase können ihn zerstören. Der Montageort wirkt sich entscheidend auf die Messgenauigkeit aus. Fenster (kalte Außenwand) oder Tür nähe (Zugluft) sollten vermieden werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0